Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Crisp", 7 E10 Kerzen, moderner Holzbogen, 50cm, beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
644-92
644-92
Artikel-Nr.:
     1039H-924964492
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     644-92
EAN/GTIN:
     7391482071019
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Der Adventskerzenständer ist in Form eines modernen Bogens aus Holz gestaltet. Er ist klassisch und modern zugleich, wodurch er in viele Wohnungen passt. Der Leuchter erzeugt ein schönes Lichtmuster und verbreitet eine wunderbare weihnachtliche Atmosphäre. Stellen Sie den schlichten, aber eleganten Kerzenständer in ein Fenster oder auf ein Sideboard.

Farbe: Beige
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 48,00
Höhe (cm): 32,50
Tiefe (cm): 6,50
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 7
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Gesamtleistung (W): 21,00
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 88
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 34V
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter holz, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Crisp, 7, E10, 644-92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,30*
€ 88,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,79*
€ 87,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,33*
€ 84,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,02*
€ 83,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.