Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fensterleuchter "Grandy" mit Tannen & Kerze, 36 cm hoch, weiß leuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650-17
650-17
Artikel-Nr.:
     1039H-924965017
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     650-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Weiß leuchtende Silhouetten, 36 cm hoch. Die Silhouetten zeigen eine Kerze und zwei Fichten. LEDs leuchten in den Sternen und zwischen den Silhouetten, was einen schönen Effekt erzeugt. Stellen Sie die Silhouetten in ein Fenster oder an eine Wand, um ein angenehmes weißes Weihnachtsgefühl zu verbeiten.

Farbe: Weiß
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 13,00
Höhe (cm): 36,00
Tiefe (cm): 8,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 12
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Batterie Information: 3 Batterien AA nicht inkludiert. Batterielaufzeit ca. 120h.
Timer: 6h an 18h aus, Wiederholung
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 10000
Gesamtleistung (W): 0,36
Spannung (V): 4,5V DC

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,18*
€ 23,59*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 18,50*
€ 25,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.