Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dekokranz "Curly", schwarz, 30 cm, 30 warmweiße LEDs, für Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
690-38
690-38
Artikel-Nr.:
     1039H-924969038
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     690-38
EAN/GTIN:
     7391482030948
Suchbegriffe:
Dekokranz
Dekorativer Kranz in schwarz mit Tautropfen-Lichterkette für den Innenbereich. Der Kranz hat 30 LED-Lichtquellen mit warmweißem Licht. Schöne Dekoration für das Fenster und an der Wand.

Farbe: Schwarz
Farbe Stromkabel: Schwarz
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 30,00
Höhe (cm): 30,00
Tiefe (cm): 6,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 30
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Farbtemperatur (K): 2245
Lichtstrom (lm): 33
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 65
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 0,60
Transformator: 3V DC 0,9W IP20 Schuko stecker
Spannung (V): 3V DC
Länge des Stromkabels (cm): 300
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, LED-Dekokranz, Curly, schwarz, 30, 690-38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 19,01*
€ 26,69*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 25,10*
€ 34,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.