Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eleganter LED-Weihnachtskranz, 50 LED, Ø44cm, goldene Blätter, Timer, Batt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
691-30
691-30
Artikel-Nr.:
     1039H-924969130
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     691-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
Weihnachtskranz
weihnachtskranz
Luxuriöser Weihnachtskranz zum Aufhängen an einer Wand oder in einem Fenster. Der Kranz hat golden glitzernde Blätter, die einen prächtigen und glamourösen Eindruck machen. 50 kleine LED-Punkte leuchten stimmungsvoll im Kranz. Dekorieren Sie für Weihnachten oder andere festliche Anlässe.

Farbe: Gold
Farbe Stromkabel: Transparent
Produktkabel Farbe: Silber
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 44,00
Höhe (cm): 44,00
Tiefe (cm): 7,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 50
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Batterie Information: 3 batterien AA nicht inkludiert. Batterielaufzeit ca. 10h.
Timer: 6h an 18h aus, Wiederholung
Schalter: Integriert
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 0,50
Spannung (V): 4,5V DC
Länge des Stromkabels (cm): 50
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
Abstand zwischen den Leuchtmitteln (cm): 2
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, Eleganter, LED-Weihnachtskranz, 50, LED, 691-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.