Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Hängestern "Firework", silber, 26 cm hoch, 120 LEDs, funkelnde Deko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
710-05-2
710-05-2
Artikel-Nr.:
     1039H-9249710052
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     710-05-2
EAN/GTIN:
     7391482060075
Suchbegriffe:
Star Trading
3D-LED-Hängestern
Firework
silber
Wunderschöne Hängedekoration mit kleinen LED-Lichtquellen, die einen funkelnden Glanz erzeugen. Wunderbare Dekoration für Wochenenden und Partys. Die Dekoration ist 26 cm hoch und hat 120 LED-Lichtquelle

Farbe: Silber
Produktkabel Farbe: Transparent
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 26,00
Höhe (cm): 26,00
Tiefe (cm): 26,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 120
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Farbtemperatur (K): 2600
Lichtstrom (lm): 47
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 0,60
Transformator: 3,2V DC 0,96W IP20 Euro stecker
Spannung (V): 3,2V DC
Länge des Stromkabels (cm): 300
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: 26, 710-05-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,16334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.