Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Hängestern "Firework", schwarz, 120 LEDs, Ø 26 cm, 5m Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
710-08
710-08
Artikel-Nr.:
     1039H-924971008
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     710-08
EAN/GTIN:
     7391482031020
Suchbegriffe:
Star Trading
3D-LED-Hängestern
Firework
schwarz
Sehr schöne, hängende Dekoration mit 120 kleinen LED`s, die ein funkelndes Licht erzeugen. Wunderbare Dekoration für Partys oder ihren Alltag, mit einem Durchmesser von 26 cm und schwarzem Kabel.

Farbe: Schwarz
Farbe Stromkabel: Schwarz
Produktkabel Farbe: Silber
Farbe der Lichtquelle: Bunt
Breite/Länge (cm): 26,00
Höhe (cm): 26,00
Tiefe (cm): 26,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 120
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 1,80
Transformator: 3,2V DC 1,92W IP20 Eurostecker
Spannung (V): 3,2V DC
Länge des Stromkabels (cm): 300
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: 120, 710-08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,32334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.