Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Draht-Kette "Dew Drops", 12 warmweiße LEDs, 5m, batteriebetrieben, Messingdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
728-12
728-12
Artikel-Nr.:
     1039H-924972812
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     728-12
EAN/GTIN:
     7391482008480
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon
Batteriebetriebene Lichterkette mit 12 LED-Tautropfen. Die Lichterkette hat einen Messingdraht und die Lichter strahlen in einem warmen Weiß. Kann in verschiedenen Dekorationen verwendet werden, wie z.B. in Blumenarrangements, in Fenstern und an der Wand.

Produktkabel: Messing
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 110,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 12
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Batterie Information: 2 batterien CR2032 inkludiert. Batterielaufzeit ca. 48h.
Schalter: Integriert
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 0,72
Spannung (V): 6V DC
Länge des Stromkabels (cm): 5
Spezifikation des Stromkabels: Stahldraht
Abstand zwischen den Leuchtmitteln (cm): 10
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, LED-Draht-Kette, Dew Drops, 12, warmweiße, 728-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.