Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stern-Silhouette "Ropeart", 70x69 cm, 144 warmweiße LEDs, 230V, 1,8m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
807-67
807-67
Artikel-Nr.:
     1039H-924980767
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     807-67
EAN/GTIN:
     7391482065377
Suchbegriffe:
Star Trading
LED-Stern-Silhouette
Ropeart
70x69
Silhouette in Sternform für den Außenbereich. Schöne Dekoration für den Garten oder an der Hausfassade. Der Stern hat 144 warmweisse LEDs, die ein schönes Licht abgeben. 230V Produkt mit 1,8m weißem Startkabelaus Gummi.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 70,00
Höhe (cm): 69,00
Tiefe (cm): 2,00
Anwendungsgebiet: Außenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 144
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Farbtemperatur (K): 2700
Lichtstrom (lm): 125
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 60
Farbkonsistenz (SDCM): 6
Lebensdauer (h): 10000
Leuchtdauer (h): 20000
Betriebstemperatur Min/Max: -35° - +50°
Gesamtleistung (W): 2,10
Spannung (V): 230V AC
Energieklasse: Enthält G (2019/2015)
EPREL Nummer: 1385743
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: gummiertes Kabel
IP Klasse: IP44

Weitere Suchbegriffe: cm, 807-67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.