Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bäumchen "Tobby Tree", 180 cm, 248 LEDs, braun – für drinnen & draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
860-86-1
860-86-1
Artikel-Nr.:
     1039H-9249860861
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     860-86-1
EAN/GTIN:
     7391482063069
Suchbegriffe:
Star Trading
LED-Bäumchen
Tobby Tree
180
Schöner Deko-Baum mit 248 LED-Lichtern mit schönem Glanz, 180 cm hoch. Perfekte Dekoration, um im Dunkeln zu erstrahlen und sowohl drinnen als auch draußen eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Farbe: Braun
Farbe Stromkabel: Braun
Farbe der Lichtquelle: Tageslicht
Breite/Länge (cm): 80,00
Höhe (cm): 180,00
Tiefe (cm): 80,00
Anwendungsgebiet: Außenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 248
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Dimmer-kompatibilität: Nein
Lebensdauer (h): 500
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 3,60
Transformator: 24V DC 3.6W IP44 Schuko-Stecker
Spannung (V): 24V DC
Länge des Stromkabels (cm): 500
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
IP Klasse: IP44

Weitere Suchbegriffe: cm, 860-86-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.