Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge mit Schiene, 1200 W, 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchsäge mit Schiene
Tauchsäge mit Schiene
Artikel-Nr.:
     1039H-9299624327
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     624327
EAN/GTIN:
     5024763184833
Suchbegriffe:
Tauchkreissäge
Tauchsäge
tauchsäge
Diese Tauchsäge mit Grundplatte aus Aluminiumguss ist mit Sägeblattschutzhauben und einem Staubabsaugstutzen ausgestattet und wird mit einem Hartmetall-Sägeblatt mit 24 Zähnen (165 x 20 mm) zum Trennen von Natur- und Verbundholz geliefert. Zwei stranggepresste Schienen von 700 mm Länge lassen sich mühelos zu einer 1400 mm langen Schiene mit Anti-Rutsch-Oberfläche verbinden. Leicht zugängliche Spindelarretierung ermöglicht schnelle Sägeblattwechsel und die Eintaucharretierung bietet mehr Bediensicherheit. Weiche Komfortgriffe. Inklusive Schienenführungssystem für saubere und präzise Längs- und Gehrungsschnitte. Schnittwinkelbereich: 0–45°. Max. Schnitttiefe: 56 mm. Leerlaufdrehzahl: 5200 min-1.
Weitere Suchbegriffe: Tauchsäge mit Schiene 1200 W 1200 W00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
25
€ 6,99*
ab € 164,24*
€ 201,80*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,67*
€ 259,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.