Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4-Zoll-Hartmetall-Fräser, 24 teilig Satz, 1/4 Zoll, Fräser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1/4-Zoll-Hartmetall-Fräser
1/4-Zoll-Hartmetall-Fräser
Artikel-Nr.:
     1039H-9299656577
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     656577
EAN/GTIN:
     5055058112255
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
Hartmetall-Schneiden und gehärtete Stahlschäfte. Satz umfasst: Planfräser: 12,7 mm Tiefe; Gehrungs-Verleimfräser: 12,7 mm Tiefe; Zinkenfräser: 9,5 und 12,7 mm Tiefe; V-Nutenfräser: 12,7 mm Tiefe; Langer Hohlkehlfräser (Radius/Tiefe): 4,76 mm/9,5 mm und 6,35 mm/12,7 mm; Bündigfräser: 22 mm Tiefe; Schriftfräser: 6,35 mm Tiefe; Nutfräser: 6,35, 9,5, 12,7 und 19,05 mm Tiefe; Bündigfräser mit Kugellager: 12,7 mm Tiefe; Abrundfräser (Radius/Tiefe): 3,17 mm/19,05 mm, 4,76 mm/22,2 mm, 6,35 mm/25,4 mm, 95 mm/31,7 mm; Halbhohlkehlfräser (Radius/Tiefe): 6,35 mm/22,2 mm, 9,52 mm/28,6 mm; Röm. Profilfräser (Radius/Tiefe): 3,96 mm/25,4 mm; 45°-Fasefräser: 30 mm Tiefe; Scheibennutfräser: 6,35 mm Tiefe; Falzfräser: 12,7 mm Tiefe.
Weitere Suchbegriffe: 1/4-Zoll-Hartmetall-Fräser 24 teilig Satz 1/4 Zoll Fräser0
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,18*
€ 66,86*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,47*
€ 70,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.