Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinwasser-Tauchpumpe, 250 W, 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinwasser-Tauchpumpe
Reinwasser-Tauchpumpe
Artikel-Nr.:
     1039H-9299752782
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     752782
EAN/GTIN:
     5024763175435
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
tauchpumpe 5000l/h
Reinwasser-Tauchpumpe aus Kunststoff. Tauchtiefe bis zu 5 m unter dem Wasserspiegel und max. Pumphöhe von 6 m über Pumpenposition. Robustes Kunststoffgehäuse. Geliefert mit Schwimmerschalter. Bewältigt Feststoffpartikel bis 5 mm Durchmesser. 1 1/2-Zoll-BSP-Pumpenausgang mit Adapter für max. 38 mm Innendurchmesser. Max. Durchflussmenge: max. 5.000 l/Std.
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, Reinwasser-Tauchpumpe 250 W 250 W00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 55,27*
€ 72,65*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 109,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.