| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-92997799990535 Herst.-Nr.: T54759.1 EAN/GTIN: 5056122017841 |
| |
|
| | |
| Scruffs - Arbeitshose mit Holstertaschen „Pro Flex Plus“, schwarz Größe 26 Figurbetonte Arbeitshose aus 4-Wege-Polyester-Stretchgewebe sorgen für viel Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort. Abriebfeste on oben zugängliche Kniepostertaschen aus Cordura®-Gewebe bieten zwei Polsterpostionen für noch besseren Schutz. Praktische, leicht zugängliche Holstertaschen, zwei Handytaschen, Cargo-, Zollstock- u. sichere Reißverschlusstasche. Hammer- und Geräteschlaufen, Klettschlaufe am Bund u. einem D-Ring für zusätzliche Zubehöraufbewahrung. Verstellbare Säume mit Verstärkungen aus strapazierfähigem Segeltuch, Taschenverstärkungen u. verstellbarer Gürtelklip. Dreifach gesteppte Nähte. 92 % Polyester, 8 % Elastan, 200 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Gürtelholster, Gürteltasche, arbeitshosen schwarz, berufshose, gürteltasche handy, Scruffs, -, mit, T54759.1 |
| | |
| |