| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-92997799990547 Herst.-Nr.: T54816 EAN/GTIN: 5056122009709 |
| |
|
| | |
| Scruffs - Arbeitshose „Worker“, schwarz Größe 24 Trageleichte Arbeitshose in regulärer Passform aus strapazierfähigem Baumwoll-Polyester-Gewebe hergestellt für ganztägigen Komfort. Abriebfeste und von oben zugängliche Abratect-Kniepolstertaschen bieten lange Haltbarkeit. Ausgestattet mit aufgesetzten frontalen Balgtaschen, Cargo-, Zollstock- u. Handytasche. Praktische Hammerschlaufe, D-Schnalle für Werkzeug- und Zubehöraufbewahrung. Strapazierfähig dank dreifacher Steppnähte, segeltuchverstärkter Säume und Taschenverstärkungen. YKK-Reißverschluss. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Scruffs, -, „Worker“, T54816 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,85* | € 50,21* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,70* | € 70,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|