Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose „Worker Plus“, schwarz, Taille 32 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose
Arbeitshose
Artikel-Nr.:
     1039H-929999990531
Hersteller:
     Scruffs
Herst.-Nr.:
     T51799
EAN/GTIN:
     5055056976729
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose „Worker Plus“, schwarz, Taille 32 lang

Arbeitshose aus leichtem Gewebe und in klassischem Design. Strapazierfähiges Twill-Material für ganztägigen Tragekomfort. Reibungsbeständige, von unten zugängliche Knietaschen aus Segeltuch. Mit frontal aufgesetzten Holstertaschen, Cargo-, Zollstock- u. Handytasche, sicherer Reißverschlusstasche. Dreifache Steppnähte und YKK-Reißverschluss sorgen für lange Haltbarkeit. Waschmaschinenfest. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m².

Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 32, berufshose, „Worker, Plus“, schwarz, Taille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
100
€ 6,99*
ab € 57,70*
€ 74,87*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 78,31*
€ 100,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.