| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-929999990598 Herst.-Nr.: T54498 EAN/GTIN: 5056122004827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stretch-Arbeitshose „Trade-Flex“, schwarz, Größe 32 regulär Robuste Arbeitshose aus Baumwoll-Polyesterstretch mit Saum- und Taschenverstärkungen aus Segeltuch für verbesserte Haltbarkeit. Körpernahe Passform mit Schritteinsatz für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Abriebfeste, von oben zugängliche CORDURA®-Knietaschen sorgen für lange Haltbarkeit. Holster-, Cargo-, Zollstock- u. Handytasche u. sichere Reißverschlusstasche. Hammer- und Geräteschlaufen, D-Ring für zusätzliche Zubehöraufbewahrung. Dreifache Steppnähte. 81 % Polyester, 19 % Baumwolle, 250 g/m². |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 32, berufshose, Stretch-Arbeitshose, „Trade-Flex“, schwarz, Größe, 32 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 75,15* | € 95,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,86* | € 99,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,51* | € 126,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|