Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT Buchse mit 12V Dose, polarweiß,lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT
SAT
Artikel-Nr.:
     1039H-932910305
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945722502
EAN/GTIN:
     4011334403968
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
sat-antennendose
SAT Buchse mit 12V Dose, polarweiß,lose

- Kombianschluss SAT / 12 V
- Zigarettenanzünderdose 12V/10A

SAT Buchse mit Zigarettenanzünderbuchse, 12V/ 10A, polarweiß

Lieferumfang: 1 Einbaubuchse

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: SAT, Buchse, mit, 12V, Dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.