Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhänge VW Caddy Maxi (langer Radstand), blickdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhänge
Vorhänge
Artikel-Nr.:
     1039H-932919219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158-5591
EAN/GTIN:
     8680764009406
Suchbegriffe:
Vorhänge
VW
Caddy
Maxi
Vorhänge VW Caddy Maxi (langer Radstand), blickdicht

- Extrem hochwertige doppelte Gardine
- Gefälliges Ambiente, hochwertiger Eindruck
- Beste Stoffspannung, da Gardinenführung oben und unten
- Geeignet für Kombifahrzeuge ohne Kunststoffverkleidung

Vorhang-Set für VW Caddy Maxi (langer Radstand), blickdicht, grau. Für Seitenfenster und Heckklappe des Kombi Fahrzeuges.
Befestigung: mit Vorhangschienen und Druckknöpfen zum Anschrauben.
Material: 36% Polyester, 32% Polyamid, 23 % Elasthan, 9% sonstige Fasern

Lieferumfang: Kompletter Satz für 5 Fenster mit allen Anbauteilen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: (langer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,45*
€ 502,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.