Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstellfenster getönt 600x450, Alu-Rahmen, Außen flach, mit Lock-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstellfenster
Ausstellfenster
Artikel-Nr.:
     1039H-9329318012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YA-ZWT-09 600X450
EAN/GTIN:
     4043729159068
Suchbegriffe:
Caravanfenster
Wohnmobilfenster
Ausstellfenster getönt 600x450, Alu-Rahmen, Außen flach, mit Lock-Funktion

Produktinformationen "Carbest RW Style Ausstellfenster 600x450"
Die hochwertigen Carbest RW Style Fenster bestehen aus getöntem Acrylglas und einem schwarzen Aluminiumrahmen. Doppelverglasung bietet nicht nur zusätzlichen Schutz, sondern auch eine top Isolation bei jeder Wetterlage. Die schwarz getönte Acrylglasscheibe ist nach innen gewölbt und schließt von außen bündig mit dem Fensterrahmen ab.
Produkteigenschaften:
Doppelt verglast
Schwarz getönt
UV beständig
Fenster schließt außen flächenbündig
Mit E-Prüfzeichen (CE E7)
Technische Daten:
Material Glas: Acrylglas
Material Rahmen: Aluminium
Wandstärke: 30 mm
Fahrzeugtyp: Universal

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Ausstellfenster, getönt, 600x450, Alu-Rahmen, Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.