Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichseladapter Caravan, Aufnahme für Fahrradträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deichseladapter
Deichseladapter
Artikel-Nr.:
     1039H-932944248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Deichselträger
Trägersystem Wohnmobile
Wohnmobil Fahrradträger
Deichseladapter Caravan, Aufnahme für Fahrradträger

- Anwendung auf der Deichsel
- Anzahl der Fahrräder für Träger: 2
- Max. Nutzlast: 50kg
- Material: Stahl
- Farbe: schwarz

Aufnahme für Fahrradträger auf der Deichsel - Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern. Achtung: Bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängerkupplungsträger - Stützlast des Herstellers beachten!

Gewicht: ca. 4,35kg
Produktmaß: L75,5 x B7 x T23cm

Lieferumfang: Deichseladapter Caravan, Aufnahme für Fahrradträger

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Wohnmobil Lastenträger, fahrradträger, Deichseladapter, Caravan, Aufnahme, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.