Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUP-IN Cupholder für VW T5/T6 + Mercedes V-Klasse Farbe: Titanium matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUP-IN
CUP-IN
Artikel-Nr.:
     1039H-932946206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CUP-IN
Cupholder
für
VW
CUP-IN Cupholder für VW T5/T6 + Mercedes V-Klasse Farbe: Titanium matt

- Gut geeignet für schmale Armlehnen
- Für Becher oder Getränke mit einem ø von 65 bis 80 mm
- Einfache Befestigung

Der Aguti Cup-In B58 ist ein praktischer Getränkehalter für schmale Armlehnen mit einer Mindesthöhe von 45 mm und maximaler Breite von 58 mm.
Der Cupholder lässt sich ohne großen Aufwand an verschiedenen Armlehnen im Fahrzeug befestigen. So sind Flaschen, Becher oder Dosen immer sofort griffbereit.
Die Kombination aus keramisch beschichtetem Metall und schwarzem Polyamid verleiht dem Cup-In seine hochwertigen und stabilen Eigenschaften.
Geeignet für Behälter mit einem Durchmesser zwischen 65 und 80 mm und einer Mindesthöhe von 95 mm. Optimal auf Armlehnen von VW T5/T6 Sitzen aber auch Sitz-Armlehnen anderer Marken z.B Mercedes Viano können geeignet sein.

Lieferumfang: CUP-IN Cupholder für VW T5/T6 + Mercedes V-Klasse Farbe: Titanium matt

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: T5/T6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.