Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte Klarglasoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinkleuchte
Blinkleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932946953
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     13.1019.500
EAN/GTIN:
     4045034011178
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte 12v
blinkleuchte
Blinkleuchte Klarglasoptik

Einbauleuchten in edler Klarglasoptik. Sie können sowohl mit oder ohne Zierring montiert werden. Serie bei den aktuellen ADRIA Modellen.
12V/1 x K21 W, E1 1547. Inklusiver Leuchtmittel.

Gewicht: ca. 85 g
Produktmaß: Ø außen 95 mm, Einbauloch-Ø 79mm, Tiefe 80mm.

Lieferumfang: Blinkleuchte Klarglasoptik

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: jokon blinkleuchte, Klarglasoptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.