Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor, Safe, Mobil-Safe Größe 3A, B30xH16xT40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor
Tresor
Artikel-Nr.:
     1039H-9329471441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tresor zum Einbau in Fahrzeuge
tresor zum einbau in fahrzeuge
Tresor, Safe, Mobil-Safe Größe 3A, B30xH16xT40cm

- Tür oben
- Türdurchgangsmaß: 36*26cm
- 4Bohrungen im Boden

Mobil-Safe wird aus 3mm SM-Stahl gefertigt. Mit schlag- und kratzfestem 2-Strukturlak lackiert. Tür aus 6mm SM-Stahl mit Doppelbart Sicherheitsschloss. Mangan-gehärtete Schlossplatte verhindert Aufbohren. Durch die 3cm innenliegende Tür ist Mobil-Safe optimal gegen Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist Sie mit einem 15mm Hintergriff-Winkel gesichert. Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Sie benötigen keinen Schwenkbereich. 2-3cm genügen, um die Tür zu entfernen. Mobil-Safe liegend, stehend, seitlich oder hängend einbaubar. Befestigungsmaterial inklusive.

Gewicht: ca.12kg
Produktmaß: Außenmaße: B30*H16*T40cm

Lieferumfang: Tresor, Safe, Mobil-Safe Größe 3A, B30xH16xT40cm

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Tresor, Safe, Mobil-Safe, Größe, 3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.