Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor, Safe, Mobil-Safe für Globecar/Pössl B37xH14xT49cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor
Tresor
Artikel-Nr.:
     1039H-9329471442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     122 PÖSSL/GLOBECAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tresor zum Einbau in Fahrzeuge
tresor zum einbau in fahrzeuge
Tresor, Safe, Mobil-Safe für Globecar/Pössl B37xH14xT49cm

- Tür oben, mit Federgriff
- Türdurchgangsmaß: 33*45cm
- 4 Bohrungen im Boden

Mobil-Safe wird aus 3mm SM-Stahl gefertigt. Mit schlag- und kratzfestem 2-Strukturlack lackiert. Tür aus 6mm SM-Stahl mit Doppelbart Sicherheitsschloss. Mangan-gehärtete Schlossplatte verhindert Aufbohren. Durch die 3cm innenliegende Tür ist Mobil-Safe optimal gegen Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist Sie mit einem 15mm Hintergriff-Winkel gesichert. Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Sie benötigen keinen Schwenkbereich. 2-3cm genügen, um die Tür zu entfernen. Mobil-Safe liegend, stehend, seitlich oder hängend einbaubar. Befestigungsmaterial inklusive.

Gewicht: ca. 14kg
Produktmaß: Außenmaße: B37*H14*T49cm

Lieferumfang: Tresor, Safe, Mobil-Safe für Globecar/Pössl B37xH14xT49cm

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Tresor, Safe, Mobil-Safe, für, Globecar/Pössl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,08*
€ 512,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.