Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanl. CAN BUS HPS844 inkl 4xFunksender, Sirene, Verkabelung Ducato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmanl.
Alarmanl.
Artikel-Nr.:
     1039H-932947444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V4038
EAN/GTIN:
     4043729132825
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene
Alarmanl. CAN BUS HPS844 inkl 4xFunksender, Sirene, Verkabelung Ducato

- Einbruchsicherung und Alarmzentrale
- Perfekte Anpassung an Fiat Ducato Euro 5
- Aktivierung und Deaktivierung per Zündschlüssel-Fernbedienung möglich oder übe
- Durch Zubehör erweiterbar
- Kleine Bauweise
- Anti-Diebstahl und Ü

Innovatives Alarmsystem zum Nachrüsten. Die technischen Besonderheiten sind: Möglichkeit über Werksfernbedienung Scharfzustellen und zu Entschärfen und ein Anschliessen von Funkkontakten. Es ist keine spezielle Software erforderlich. Glasbruchsensoren sind anschließbar, kleine Bauweise, Panikalarmmodus, Anti-Diebstahl und Überfall Funktion, Alarm gegen Funkstöreinrichtung (Jamming Funktion) und ein Gaswarner ist anschliessbar.
Technische Daten:
Stromaufnahme bei eingeschalteten Alarm < 3,5mA, Versorgungsspannung 11-15 Volt, Betriebstemperatur -40 °C bis +85°C. Abmessung Steuergerät: 83x62x26mm, Gewicht 97g.

Gewicht: 97 g
Produktmaß: Steuergerät: 83 x 62 x 26 mm

Lieferumfang: Alarmanlage, Sirene, Glasbruchsensor, 4 Funksender, 4 Batterien für Funksender, Verkablung, Montagematerial, Anleitung.

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Alarmanl., CAN, BUS, HPS844, inkl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,27*
€ 792,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,32*
€ 770,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,62*
€ 684,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.