Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Begrenzungsleuchte, 6-33V, 0,6W, klar, 250 mm Kabel, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Begrenzungsleuchte
LED-Begrenzungsleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947612
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     13.5010.000
EAN/GTIN:
     4045034080808
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz
LED-Begrenzungsleuchte, 6-33V, 0,6W, klar, 250 mm Kabel, IP67

LED Begrenzungsleuchte rund Ø 30 mm , 9-33V, 0,6W, klar mit Kabel 250 mm.

Gewicht: 0,02 kg
Produktmaß: Ø 30 mm

Lieferumfang: Leuchte mit 250 mm Kabel

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: LED-Begrenzungsleuchte, 6-33V, 0, 6W, klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.