Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifunktionsleuchte, 9-32V, rot 500 mm Kabel, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Multifunktionsleuchte
LED-Multifunktionsleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947615
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     10.2300.002
EAN/GTIN:
     4045034104573
Suchbegriffe:
LED-Multifunktionsleuchte
9-32V
rot
500
LED-Multifunktionsleuchte, 9-32V, rot 500 mm Kabel, IP67

Die L 930 ist eine äußerst kompakte LED-Multifunktionsleuchte mit allen Lichtfunktionen incl. Rückstrahler. Sie lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren und eignet sich aufgrund ihres neutralen, aber sehr modernen Designs für viele unterschiedliche Fahrzeugtypen. Darüber hinaus lässt sie sich sehr flexibel von vorne mit Mehrzweckschrauben oder von hinten mit eingesteckten metrischen Schrauben befestigen.

Produktmaß: 225 x 105 mm

Lieferumfang: inkl. Kabel 500mm

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.