Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinker, 12V, 3/W gelb IP67 500 mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinker
LED-Blinker
Artikel-Nr.:
     1039H-932947622
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     13.1027.000
EAN/GTIN:
     4045034085773
Suchbegriffe:
LED-Blinker
12V
3/W
gelb
LED-Blinker, 12V, 3/W gelb IP67 500 mm Kabel

LED-Blinker Kat. 2a, 12V, 3/W gelb IP67, mit 500 mm Kabel.

Produktmaß: Ø 155 mm

Lieferumfang: Blinker mit 500mm Kabel

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.