Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blink-Leuchte Kat2 12V 3W gelb IP67, 500 mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blink-Leuchte
LED-Blink-Leuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947630
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     13.1024.000
EAN/GTIN:
     4045034079154
Suchbegriffe:
LED-Blink-Leuchte
Kat2
12V
3W
LED-Blink-Leuchte Kat2 12V 3W gelb IP67, 500 mm Kabel

LED-Blink-Leuchte Kategorie 2a, 12V 3W, gelb, IP67, mit 500 mm Kabel.

Gewicht: 0,22kg
Produktmaß: Ø 122mm

Lieferumfang: Leuchte, Kabel 500mm

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.