Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-BlinkBremsSchlußl 12V, 3/4/0,5W IP67 500 mm Kabel klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-BlinkBremsSchlußl
LED-BlinkBremsSchlußl
Artikel-Nr.:
     1039H-932947636
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     10.0043.500
EAN/GTIN:
     4045034105716
Suchbegriffe:
LED-BlinkBremsSchlußl
12V
36619
5W
LED-BlinkBremsSchlußl 12V, 3/4/0,5W IP67 500 mm Kabel klar

LED Blink-Brems-Sclussleuchte 12V/3/4/0,5W klar. Ø 122 mm. Mit 50 cm Kabel.

Gewicht: 0,16kg
Produktmaß: Ø122mm

Lieferumfang: Leuchte mit 500 mm Kabel

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.