Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-BremsSchlußleuchte 12V, 4/0,5W IP67 500 mm Kabel klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-BremsSchlußleuchte
LED-BremsSchlußleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947644
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     10.0022.500
EAN/GTIN:
     4045034089962
Suchbegriffe:
LED-BremsSchlußleuchte
12V
4/0
5W
LED-BremsSchlußleuchte 12V, 4/0,5W IP67 500 mm Kabel klar

LED-Brems-Schlussleuchte Ø 95 mm, klar, 12V, 3W. Mit Kabel 500 mm.

Gewicht: 0,15kg
Produktmaß: Ø95mm

Lieferumfang: Leuchte mit 500mm Kabel

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.