Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-BremsSchlußleuchte 12V, 3/3/0, 3W IP67 500 mm Kabel rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-BremsSchlußleuchte
LED-BremsSchlußleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947650
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     10.0036.000
EAN/GTIN:
     4045034087609
Suchbegriffe:
LED-BremsSchlußleuchte
12V
36588
3W
LED-BremsSchlußleuchte 12V, 3/3/0, 3W IP67 500 mm Kabel rot

LED Brems-Schlussleuchte, rot, 12V, 3W mit 500 mm Kabel.

Gewicht: 0,13kg
Produktmaß: Ø95mm

Lieferumfang: Leuchte mit 500 mm Kabel

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.