Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schlussleuchte rot/chrome 9-32V, 0,3 W IP67, 500 mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schlussleuchte
LED-Schlussleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-932947659
Hersteller:
     Jokon
Herst.-Nr.:
     13.0019.000
EAN/GTIN:
     4045034106720
Suchbegriffe:
LED-Schlussleuchte
rot/chrome
9-32V
0
LED-Schlussleuchte rot/chrome 9-32V, 0,3 W IP67, 500 mm Kabel

LED-Einzelfunktionsleuchte (Ausnahme BRS). Kann in beliebigem Winkel (360°/X-Achse) angebracht werden. Inkl. seitlicher Kappen (je nach Version verchromt oder wie Lichtscheibe). Installation rückseitig (M5-Schraube) oder von vorne. Montage als Aufbau oder vertiefter Einbau. Einzelader-Abdichtung für optimale Wasserdichtigkeit. Inkl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich. 9-32V/0,3W.

Gewicht: 0,09kg
Produktmaß: L252 x B28 x T14 mm

Lieferumfang: mit 500mm Kabel und seitlichen Abdeckkappen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.