Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tft Halter, dreh-+ kippbar, rechts m. blauer LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tft
Tft
Artikel-Nr.:
     1039H-9329496831
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     12596/100D/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halter für 12 V Fernseher
TV-Halter für Caravan
halter für 12 v fernseher
Tft Halter, dreh-+ kippbar, rechts m. blauer LED-Beleuchtung

- In jeder Höhe fixierbar
- Drehung 180& 176
- Neigung ca. 10& 176
- Rohrlänge 1.000 mm
- Rohr beleuchtet (blaue LEDs)

TFT Halter mit blauer LED-Beleuchtung im Rohr. Ein echter Hingucker! Die max. Belastung beträgt 10 kg.
Der Halter ist für die rechte Seite.
Halter links: 49683.

Gewicht: 2,3 kg
Produktmaß: 265 x 150 x 45 mm

Lieferumfang: Tft Halter, dreh-+ kippbar, rechts m. blauer LED-Beleuchtung

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Tft, Halter, dreh-+, kippbar, rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.