Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Trem Isolator 18 mm ideal zur Bodenisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Trem
X-Trem
Artikel-Nr.:
     1039H-932950009
Hersteller:
     X-Trem Isolator
Herst.-Nr.:
     2012022301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Trem
Isolator
18
mm
X-Trem Isolator 18 mm ideal zur Bodenisolierung

- Wärmedämmplatten z.B. für Seiten- und Bodenverkleidung
- X-trem-Isolator nimmt keine Feuchtigkeit auf
- Extrem leicht und biegsam (360°), schmiegt sich optimal an die Karosserie an
- Beständig gegen viele Lösungsmittel und hohe Temperatur

Der X-Trem-Isolator hat sich seit über 35 Jahren bei Reimo bewährt.
Er ist sehr leicht und zugleich hoch wärmedämmend. Durch seine extreme Biegsamkeit schmiegt er sich optimal an die Karosserie an und ist somit extrem leicht zu verarbeiten. Baubiologisch ist er weitgehend unbedenklich.
Dieses Produkt wird zur Isolation unter der Bodenplatte benötigt: 2 Platten für einen kurzen Radstand, 3 Platten für einen langen Radstand
Ein Versand ist nur per Spedition möglich. Farbe: Schwarz (Kleber ist optional zu erhalten unter der Nummer 500130)

Produktmaß: 1000 x 2000 x 18 mm

Lieferumfang: 1 Platte (nicht selbstklebend)

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: ideal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 19,085* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.