Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-trem Isolator®, 2qm-Platte 20mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-trem
X-trem
Artikel-Nr.:
     1039H-932950017
Hersteller:
     X-Trem Isolator
Herst.-Nr.:
     2010111001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-trem
Isolator®
2qm-Platte
20mm
X-trem Isolator®, 2qm-Platte 20mm Stärke

- Wärmedämmplatten z.B. für Seiten- und Bodenverkleidung
- X-treme Isolator nimmt keine Feuchtigkeit auf
- Optimal zur Wohnwagen Isolierung
- Extrem leicht und biegsam (360°), schmiegt sich optimal an die Karosserie an
- Quietscht nich

X-trem Isolator nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extrem biegsam (360°), schmiegt sich optimal an die Karosserie an. Quietscht nicht, wirkt entdröhnend, beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen, sowie baubiologisch weitgehend unbedenklich. Aus geschlossenporig verschäumtem Polyethylen.
Hinweis: Farben und Maße der Platten können unterschiedlich sein. Die Dichte kann schwanken ohne Einfluss auf die Güte des Isolationsmaterials.
Versand nur per Spedition möglich. . Kleinere Mengen sind wegen zu hoher Frachtkosten unrentabel für den Versand. Bitte erfragen Sie die Frachtkosten bei Ihrem Händler. (Kleber ist optional zu erhalten unter der Nummer 500130)

Produktmaß: Plattengröße: 1000 x 2000 x 20 mm

Lieferumfang: 1 Platte

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Stärke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 21,255* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.