X-Trem 20mm, Rollenware, extrabreit: 1450 mm
- Nimmt keine Feuchtigkeit auf
- Quietscht nicht, wirkt entdröhnend
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel & hohe Temperaturen
- Baubiologisch weitgehend unbedenklich
- Aus geschlossenporig verschäumtem Polyethylen
- Hoch wär
Rollenware ca. 20 mm Stärke, 1,45 m breit.
X-trem-Isolator nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extrem biegsam (360°), schmiegt sich optimal an die Karosseie an. Quietscht nicht, beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen, baubiologisch weitgehend unbedenklich, entdröhnend. Aus geschlossenporig verschäumtem Polyethylen. je Meter. Kleinere Mengen sind wegen zu hoher Frachtkosten unrentabel für den Versand. Bitte erfragen Sie die Frachtkosten bei Ihrem Händler. (Kleber ist optional zu erhalten unter der Nummer 500130)
Produktmaß: ca. 20 mm Stärke
Lieferumfang: X-Trem 20mm, Rollenware, extrabreit: 1450 mm
(Wir sind Reimo-Partner)