Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurositz A400, Einzelsitz mit integriertem Dreipunktgurt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurositz
Eurositz
Artikel-Nr.:
     1039H-932959372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Punkt-Sicherheitsgurt
Vansitze
Wohnmobilsitz
3 punkt sicherheitsgurt
Eurositz A400, Einzelsitz mit integriertem Dreipunktgurt,

-
- Material Classic Grau - 100% Polyester

Ein Sockel bzw. Adapter (58194) wird zum Einbau des Sitzes A400 in Verbindung mit der Reimo Bodenschiene Grizzly benötigt.
Passend für Renault Trafic und Mercedes Vito mit verschraubter Bodenschiene
Bei VW T6/T5 ist der Einzelsitz A400 nur bei verklebter Grizzly Schiene zugelassen.
Gurtschloss links

Lieferumfang: 1 Eurositz A400 mit integriertem Dreipunktgurt

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Eurositz, A400, Einzelsitz, mit, integriertem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.085,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,21*
€ 1.443,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,33*
€ 1.436,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,96*
€ 1.376,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,18*
€ 1.336,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,30*
€ 1.291,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.