Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister 13L mit 3/4' Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalskanister
Weithalskanister
Artikel-Nr.:
     1039H-932960098
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     60098
EAN/GTIN:
     4031656010095
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 13l
kunststoffkanister
Weithalskanister 13L mit 3/4' Gewinde

Der Kanister verfügt über ein zusätzliches 3/4' Gewinde ca. 50 mm über dem Boden passend für unseren Absperrhahn Artikel-Nr. 60061.
Verschluß nach DIN 96/li>
mit integriertem Tragegriff
mit Deckel

Produktmaß: T28 x B17 x H35 cm

Lieferumfang: Weithalskanister 13L mit 3/4' Gewinde

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Weithalskanister, 13L, mit, 3/4', Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.