Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Wasser Taxi mit Tauchpumpe + Zubehör 25L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service
Service
Artikel-Nr.:
     1039H-932961148
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     8610.01.10_25
EAN/GTIN:
     4031656012075
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe
Service Wasser Taxi mit Tauchpumpe + Zubehör 25L

- Als Frischwassertank oder Dusche nutzbar
- Tauchpumpe im Tank montiert
- Ausziehbarer Griff
- Mit montiertem Servicekoffer mit Zubehör (Brauseschlauch 2m mit Duschkopf,
- Ausziehbare Wendelleitung mit 12V-Stecker, Tülle zum Befüllen

Mit dem Wassertaxi fahren Sie einfach zur Wasserstelle und betanken dieses dort mit 25L Wasser. Das Wasser können Sie dann überall dort entnehmen wo eine 12V Steckdose vorhanden ist. Sie können einfach und bequem Ihren Frischwassertank befüllen oder duschen. Der auf dem Wassertaxi fest montierte Servicekoffer enthält folgendes Zubehör: Brauseschlauch 2m mit Duschkopf, Wendelleitung bis 4m ausziehbar mit 12V-Stecker, Tülle zum Befüllen des Kanisters. Leistungsdaten der Tauchpumpe, die im Tank montiert ist: Druck: 1bar, Leistung: 18l/min, Verbrauch: 25-30W

Produktmaß: 500x335x240mm

Lieferumfang: Service Wasser Taxi mit Tauchpumpe + Zubehör 25L

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Service, Wasser, Taxi, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.