| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-932963023 Herst.-Nr.: 574-8000201 EAN/GTIN: 4037911740202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Untertischhahn chrom Moderne Armatur mit Keramikkartusche für Waschraum und Küche. Auslauf um 360° drehbar. Auslaufrohrlänge 140 mm. Höhe Auslauf 100 mm. Direktanschluss für Schlauch 10 / 12 mm. Geeignet für unsere Duschsets, wie z.B. JULIA (61097). Druckfest bis 6 bar. Höhe 105 mm. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 30 mm. Chrom Lieferumfang: Untertischhahn chrom (Wir sind Reimo-Partner) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |