- 360° schwenkbarer Auslauf- Komplett aus Messing- Mit hochwertiger Keramikkartusche- UniQuick Anschlüsse- Anschluss 3/8"- langer Auslauf (215 mm)- Mit Mikroschalter 4A
Einhebelmischer mit 360° schwenkarem, langem Auslauf 215mm. Komplett aus Messing mit hochwertiger Keramikkartusche. UniQuick Anschlüsse. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar Montagebohrung ø 33 mm, Plattenstärke max. 40 mm. Chrom.
Lieferumfang: Einhebelmischer Charisma mit langem Auslauf
(Wir sind Reimo-Partner)