| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329652171 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 74-18-658 EAN/GTIN: 4042315230778 |
| |
|
| | |
| Wasserbefüllklappe mit integriertem Trichter Überall am Caravan oder Reisemobil zu montieren. Keine Verstärkung an der Wand nötig, da der innenliegende Halterahmen durch Fixierpunkte gehalten wird und mit Nirostaschrauben mit dem Vorderteil fest angezogen wird. Optischer Vorteil: Im Innenraum des Fahrzeuges sind keine ausgesägten Kanten zu sehen. Alle Klappen sind abschließbar. Wasserbefüllklappe mit integriertem Trichter, Kunststoff weiß, für Schlauch 30 mm Produktmaß: Ausschnittmaß: 135 x 99 mm für eine Wandstärke von 16-40 mm. Lieferumfang: Schablone, 4 Niroschrauben, innerer Halterahmen mit Fixierungspunkten. (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserbefüllklappe, mit, integriertem |
| | |
| |