Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassteckdose 120x135 mm m. Magnetverschluss, Montage 95 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gassteckdose
Gassteckdose
Artikel-Nr.:
     1039H-932965313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01746T50099
EAN/GTIN:
     4056161105098
Suchbegriffe:
Gas Steckdose
Gassteckdose
gas steckdose
Gassteckdose 120x135 mm m. Magnetverschluss, Montage 95 mm, weiß

mit Schnellverschlussventil . Maße: 120 x 135 mm Einbautopf rund mit Klappdeckel. Zuhaltung mit 2 Magneten.

Produktmaß: Maße: 120 x 135 mm

Lieferumfang: 1 x Gassteckdose

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 120x135, mm, m., Magnetverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.