Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirituskocher Salsa 1-flammig weiß, 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirituskocher
Spirituskocher
Artikel-Nr.:
     1039H-932970716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02531-4-00000
EAN/GTIN:
     4260111752458
Suchbegriffe:
Spirituskocher
Salsa
1-flammig
weiß
Spirituskocher Salsa 1-flammig weiß, 1000W

Spirituskocher Salsa 1-flammig weiß, 1000W

Gewicht: 1,4 kg
Produktmaß: B250 x H120 x T320 mm

Lieferumfang: Spirituskocher Salsa 1-flammig weiß, 1000W

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 1000W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.