Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallas Glaskeramik-Kochfeld und Heizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallas
Wallas
Artikel-Nr.:
     1039H-932970719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70719
EAN/GTIN:
     6430049790121
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Wallas Glaskeramik-Kochfeld und Heizer

- Glaskeramik-Kochfeld mit 1 Kochplatte + 1 Warmhaltezone
- Top-Qualität aus dem Yachtbau
- Diesel-Glaskeramik-Kocher und Fahrzeugheizung in Einem
- Warmluft-Heizung 0,9 - 1,9 kW regelbar
- Mit thermostatischem Bedienteil
- Keine

Wallas ist ein erfahrener Hersteller von Bootsheizungen mit vielen Jahren Yachterfahrung. Durch den Anschluss an den Fahrzeugtank steht Diesel in ausreichender Menge für Ihre Unabhängigkeit zur Verfügung. Im VW T5 hat Reimo die Campingbusse Multistyle und Travelstyle bereits auf Kundenwunsch in Kombination mit einem Kompressorkühlschrank damit ausgerüstet. Dies ist besonders für Expeditionen in Gegenden sinnvoll, in denen keine sichere Versorgung mit Gas möglich ist.
Technische Daten:
Kochleistung etwa 1,9 kW, Kraftstoffverbrauch 0,09 - 0,19 l/h, Stromverbrauch 0,55 - 0,85A (während der Zündung ca. 4 Min. 8A), Einbaumaße: ca. B456 x T343mm, Bauhöhe ca. 165mm, Ausschnittmaß: B442 x T302 x H165mm, Abgasschlauchlänge max. 2m

Produktmaß: Einbau: ca. B456 x T343mm, Bauhöhe ca. 165mm, Ausschnitt: B442 x T302 x H165mm

Lieferumfang: Glaskeramik-Kochfeld, Installationskit

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Kochfelder, Kochmulde, kochfeld gas, kochfelder, Wallas, und, Heizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.851,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,99*
€ 2.498,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,85*
€ 2.457,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,24*
€ 2.327,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,85*
€ 2.260,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,44*
€ 2.203,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.