Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Powerbank:Starthilfe,Ladegerät,Powerbank, Startstrom max. 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Powerbank:Starthilfe
Multi-Powerbank:Starthilfe
Artikel-Nr.:
     1039H-9329800924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
Starthilfe-Powerbank
Multi-Powerbank:Starthilfe,Ladegerät,Powerbank, Startstrom max. 600A

- Lithium-Ionen Akku
- Kapazität 16.000 mAh
- Laden über 240V und 12V
- Max. Startstrom 600 Ampere
- USB 5 Volt - 2,1 Ampere
- Inklusive allen Adaptern

Starthilfe, Akku und Batterie für unterwegs

Powerbank als Energiequelle für unterwegs, sofort einsetzbar als Starthilfe, Akku oder Ladegerät. Die Mehrzweck Batterie kann Handy oder Laptop aufladen oder ihr Auto bis zu 6x starten.

Gewicht: 450g
Produktmaß: L164 xB75 x H34 mm

Lieferumfang: Powerbank inkl. allen Adaptern und Aufbewahrungstasche

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: powerbank 16000mah, usb akku, Multi-Powerbank:Starthilfe, Ladegerät, Startstrom, max.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.