Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS Gas-Alarmgerät Kombialarm - Anlage 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMS
AMS
Artikel-Nr.:
     1039H-932980211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KA-12610.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Kombialarm
gassensor
AMS Gas-Alarmgerät Kombialarm - Anlage 12V

Komfortgerät für max. 3 Sensoren zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas (KO-Gas-Überfall) einsetzbar. 12V DC. Ansprechschwellen: Butan ca. 0,4 %: Propan ca. 0,5 %: Methan ca. 0,8 %: Narkosegas ab ca.100ppm. Ein- /Ausschalter, gelbe LED für Anlaufphase, grüne LED für Betriebsanzeige, rote LED (3x) für Alarmmeldung, elektr. Sirene mit 85db(A)/3m, Relaisausgang für Blitzlampe oder Sirene, 1A/30V DC, Anschlussmöglichkeit für zwei weitere Sensoren. Stromverbrauch: Ruhezustand ca.90 mA (Alarm ca.145mA): Zusatzsensor ca.60 mA. Für Kombialarmfunktion ist ein 2. Sensor, ca. 30 cm über Boden montiert, empfehlenswert (bitte zusätzlich bestellen).

Produktmaß: B115 x H90 x T30 mm

Lieferumfang: AMS Gas-Alarmgerät Kombialarm - Anlage 12V

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: AMS, Gas-Alarmgerät, -, Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.