Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigesystem PC380, Komplettsystem, 12V schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigesystem
Anzeigesystem
Artikel-Nr.:
     1039H-932981094
Hersteller:
     CBE Italien
Herst.-Nr.:
     PC380 KIT REIMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigesystem
PC380
Komplettsystem
12V
Anzeigesystem PC380, Komplettsystem, 12V schwarz

PC 380 Komplettset Digital mit LCD Bildschirm, Uhr und Temperatur­anzeige 12 V Hauptschalter mit Kontroll-LED, Pumpenschalter mit Kontroll-LED, Lichtschalter, Temperaturanzeige für Innen und Außen, Uhr, stufenlose Frischwasseran­zeige im Display durch optionale Elektroniksonde für Tanks mit Höhe 300/260/200 mm. Blinkende Abwasservollanzeige im Display, 230 V Kontrollanzeige, Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterie. Anzeige für Ladevorgang über Lichtmaschine. Maße Display: H:78 x B: 190 x T: 11 mm (Gesamttiefe 24 mm). Anschlussbox: Pumpenrelais, um auch große Pumpen problemlos zu betreiben. Batterietrennrelais zur Nachladung der Zweitbatterie während der Fahrt. Relais zum Abschalten des Kühlschranks bei Fahrzeugstillstand. 9 Feinsicherungen für Licht, Kühlschrank, Pumpe, Heizung, Trittstufe, Solar...

Produktmaß: H:78 x B: 190 x T: 24 mm

Lieferumfang: Kabel von Modul zu Panel, 2 Gummisonden für Abwasser, Kabel zu Frischwassertank- und Abwassertanksonden, Sicherungsschalter, 2 St. 50 A Sicherungen, Innen- und Außentemperaturkabelstränge mit Fühler.

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,09*
€ 723,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,49*
€ 701,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,52*
€ 665,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.