Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kabeltrommel H07RN-F3G2,5mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kabeltrommel
CEE-Kabeltrommel
Artikel-Nr.:
     1039H-932982027
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     82027
EAN/GTIN:
     4043729135741
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
CEE-Kabeltrommel H07RN-F3G2,5mm, 25m

HO7RNF3G2,5. 2 Schutzkontakt/1 CEE Steckdose, Thermoschutzschalter.

Produktmaß: mit 25 m Kabel 3 x 2,5 m²

Lieferumfang: CEE-Kabeltrommel H07RN-F3G2,5mm, 25m

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, cee kabeltrommel 25m, CEE-Kabeltrommel, H07RN-F3G2, 5mm, 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.